Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN Kistenecken verzinkt, 45mm, Nr.240045Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Kistenecken verzinkt, 45mm, Nr.240045Z
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Kistenecken verzinkt, 45mm, Nr.240045Z
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Kistenecken verzinkt, 45mm, Nr.240045Z
Artikel-Nr.:
     223-8280278
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003984160209
Suchbegriffe:
Kistenecke
Kistenecken
vormann kistenecke
kistenecke

VORMANN Kistenecken verzinkt, 45mm, Nr.240045Z

Kistenecke, hohe Form
• DIN 7469
• Blau verzinkt
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7469
Basis:
Kistenecke
Höhe:
45 mm
Stärke:
1 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
hohe Form
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Schraublöcher:
3 St.
Schraublochdurchmesser:
3 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 1,28*
€ 2,26*
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,10*
3 Tage
522
1
€ 6,99*
ab € 2,03*
€ 3,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,56*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.