Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN Bänder 200x73mm, Nr.42200Z, T- Gerollt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Bänder 200x73mm, Nr.42200Z, T- Gerollt
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Bänder 200x73mm, Nr.42200Z, T- Gerollt
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Bänder 200x73mm, Nr.42200Z, T- Gerollt
Artikel-Nr.:
     223-8280276
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003984080293
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder

VORMANN Bänder 200x73mm, Nr.42200Z, T- Gerollt

Gerolltes T-Band

Mit vernietetem Eisenstift, galvanisch blau verzinkt.
Weitere Informationen:
Basis:
T-Band
Höhe:
88 mm
Länge:
195 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Ergänzung:
mit vernietetem Stift
Ausführung:
gerollt
Oberfläche:
verzinkt
Einsatzbereich:
Tür
Material Stift:
Eisen
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Schraubenkopfform:
Senkkopf
Anzahl Schraublöcher:
7 St.
Schraublochdurchmesser:
4 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 2,24*
€ 3,84*
1 Tag
28
20
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,53*
1 Tag
28
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 5,15*
3 Tage
28
1
€ 6,99*
ab € 3,29*
€ 5,33*
5 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.