Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

HBS BETZ Seilrolle mit breiter Nute, 57/40 Gleitlagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HBS BETZ HBS BETZ Seilrolle mit breiter Nute, 57/40 Gleitlagerung
Artikeldetailsicht HBS BETZ HBS BETZ Seilrolle mit breiter Nute, 57/40 Gleitlagerung
Artikeldetailsicht HBS BETZ HBS BETZ Seilrolle mit breiter Nute, 57/40 Gleitlagerung
Artikel-Nr.:
     223-8280166
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001425870236
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 40mm
seilrolle

HBS BETZ Seilrolle mit breiter Nute, 57/40 Gleitlagerung

Seilrolle Nr. 57
• Aus Kunststoff, lose, mit breiter Nute
• Gleitlagerung
Weitere Informationen:
Basis:
Seilrolle
Lagerung:
Gleitlager
Material:
Kunststoff
Nutbreite:
8 mm
Radbreite:
13 mm
Ausführung:
einfach
Einsatzbereich:
Handwerk
Raddurchmesser:
40 mm
Achsdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: hbs betz seilrolle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 2,22*
€ 3,35*
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,37*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 3,44*
9 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 2,39*
€ 3,61*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.