Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

HBS BETZ Waschseilrolle Nr.5003, 60mm mit Gussrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HBS BETZ HBS BETZ Waschseilrolle Nr.5003, 60mm mit Gussrolle
Artikeldetailsicht HBS BETZ HBS BETZ Waschseilrolle Nr.5003, 60mm mit Gussrolle
Artikeldetailsicht HBS BETZ HBS BETZ Waschseilrolle Nr.5003, 60mm mit Gussrolle
Artikel-Nr.:
     223-8280160
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001425630977
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
Vogelrolle
Waschseilrolle

HBS BETZ Waschseilrolle Nr.5003, 60mm mit Gussrolle

Waschseilrolle Nr. 5003
• Aus Grauguss mit eingenietetem Gewindebolzen und Mutter M8
• Material: Seilrolle aus hochwertigem Grauguss, Bügel, Gewindebolzen und Mutter aus Stahl
• Komplett verzinkt
Weitere Informationen:
Nut:
rund
Basis:
Seilrolle
Höhe:
86 mm
Lagerung:
Gleitlager
Material:
Grauguss
Nuttiefe:
7 mm
Anwendung:
für Seilumlenkung
Nutbreite:
10 mm
Radbreite:
16 mm
Tragkraft:
22 kg
Ausführung:
mit Gewindebolzen
Nabenlänge:
31 mm
Modellnummer:
5003/60
Einsatzbereich:
Handwerk
Raddurchmesser:
60 mm
Material Bügel:
Stahl
Oberfläche Bügel:
verzinkt
Seildurchmesser (max):
10 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 12,42*
€ 17,02*
€ 5,90*
ab € 12,13*
€ 17,54*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 12,86*
€ 17,61*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 12,98*
€ 17,79*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 13,23*
€ 18,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.