Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDERS Terrassenheizer Solid, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ENDERS ENDERS Terrassenheizer Solid, Edelstahl
Artikeldetailsicht ENDERS ENDERS Terrassenheizer Solid, Edelstahl
Artikeldetailsicht ENDERS ENDERS Terrassenheizer Solid, Edelstahl
Artikeldetailsicht ENDERS ENDERS Terrassenheizer Solid, Edelstahl
Artikeldetailsicht ENDERS ENDERS Terrassenheizer Solid, Edelstahl
Artikeldetailsicht ENDERS ENDERS Terrassenheizer Solid, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-8280147
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000591058004
Suchbegriffe:
Heizpilz
Terrassenheizer
heizpilz gas
terrassenheizer

ENDERS Terrassenheizer Solid, Edelstahl

Terrassenheizer Solid, Edelstahl
• Brenner aus Edelstahl mit einer modernen Multisparkzündung
• 4 – 14 kW stufenlose Leistungsregulierung
• Brenndauer bei einer 11 kg Gasflasche: 11-30 Stunden
• Mit Zündsicherung und Kippsicherung
• Integrierter Ablagetisch
• Abschließbare Tür zur Sicherung
• Einfacher und schneller Aufbau durch werksseitige Teilmontage
• Stabiles Räderset für bequemen Standortwechsel
• 11 kg Gasflasche kann platzsparend verstaut werden
• Schlauch und Gasdruckregler im Lieferumfang enthalten
• Optionales Zubehör: Wetterschutzhülle
Weitere Informationen:
Aufbaumaß (B x H):
Ø 88 x 230 cm
Ausführung:
Edelstahl
Leistung:
14 kW
Brenndauer bei Volllast (11kg Gasflasche):
11 h
Verbrauch:
1000 g/h
Anschlussdruck:
50 mbar
Gasart:
Propan/Butan
Marke:
Enders
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 336,7086*
€ 390,7386*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 337,09*
€ 393,47*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 353,03*
€ 410,84*
Frei Haus
ab € 359,93*
€ 415,86*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 427,69*
€ 491,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,57*
€ 584,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,12*
€ 577,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,50*
€ 553,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,50*
€ 539,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,69*
€ 508,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.