Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- 45/40 Lock-Tag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- 45/40 Lock-Tag
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- 45/40 Lock-Tag
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- 45/40 Lock-Tag
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- 45/40 Lock-Tag
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- 45/40 Lock-Tag
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- 45/40 Lock-Tag
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- 45/40 Lock-Tag
Artikel-Nr.:
     223-8279331
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     806131
EAN/GTIN:
     4003318806131
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss

ABUS Vorhangschloss -Massiv Messing- 45/40 Lock-Tag

FÜR 38 SCHLÜSSEL ODER 30 KARTENIn unserem Schlüsselkasten KeyGarage™ 787 BIG können Sie Schlüssel, Plastikkarten oder Gegenstände wie USB-Sticks temporär aufbewahren.Schlüssel unter der Fußmatte oder dem Blumentopf verstecken, war gestern! Mit einer KeyGarage™ werden Ihre Schlüssel sicher verwahrt und gegen äußere Witterungseinflüsse geschützt. Das stabile Stahlblechgehäuse schützt Schlüssel, Plastikkarten und kleinere Gegenstände, wie USB-Sticks, vor unberechtigtem Zugriff. Die KeyGarage™ bietet außerdem eine einfache und sichere Lösung für den Austausch von Schlüsseln oder Zugangskarten. Die Weitergabe des individuell festgelegten Zahlencodes an autorisierte Personen reicht. Ändert sich der Personenkreis, lässt sich der Code unkompliziert ändern. Sie bietet Platz für bis zu 20 Schlüssel, 30 Plastikkarten, 3 Autoschlüssel oder ganze Schlüsselbunde. Ein zusätzlicher Komfort sind herausnehmbare Haken für die Fixierung einzelner Schlüssel. Der Zugriff erfolgt über einen vierstelligen Zahlencode, der mittels Verstellrädern eingestellt wird. Die ABUS KeyGarage™ 787 BIG ist für die Wandmontage im Innenbereich und/oder im geschützten Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
zwei Schlüssel inklusive
Arbeitsschutz-Safety:
No
Außenbereich:
Yes
Breite a:
39.000 MMT
Bügeldurchmesser d:
6,5 MMT
Camping & Wohnwagen:
No
Container:
No
EAN:
4003318 806131
Ersatzschlüssel:
2674.000
Farbiger Schlosskörper:
No
Färbung:
Messing
Garten:
Yes
Gleichschließend:
No
Hauptschlüsselfunktion:
No
High-Security Schlösser:
No
Höhe f:
60.000 MMT
INOX-Bügel (rostfrei):
No
Industrie:
No
Innenbereich:
Yes
Keller & Garage:
Yes
Kleinstanwendungen:
Yes
Lichte Bügelhöhe c:
21.000 MMT
Lichte Bügelweite b:
20,5 MMT
Liebesschloss:
No
Lieferwagen:
No
Marine-Seetauglich:
No
Mehrschlüssel:
2917.000
Reise-Gepäck:
No
Rohling:
35490.000
Rolltor:
No
Schließtyp:
Schlüssel
Schließung:
verschiedenschließend
Schlüsselnummer:
No
Service Schlösser:
No
Spind:
Yes
Tiefe e:
13,5 MMT
Tür & Tor:
Yes
Werkzeugkiste:
Yes
Zahlenkombination:
No
gleichschließend kombinierbar:
No
hoher Bügel:
No
inkl. Sicherungskarte:
Nein
Überfalle:
Yes
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
76
1
€ 8,50*
ab € 6,02*
€ 8,06*
1 Tag
178
10
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,25*
3 Tage
126
1
€ 5,99*
ab € 6,23*
€ 8,46*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,45*
€ 8,65*
5 Tage
413
1
€ 4,30*
ab € 6,45*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.