Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALEMEIER LED Verteiler 4-fach ws EF Kuppl.1xCEE 7/17, 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HALEMEIER HALEMEIER LED Verteiler 4-fach ws EF Kuppl.1xCEE 7/17, 1.5m
Artikeldetailsicht HALEMEIER HALEMEIER LED Verteiler 4-fach ws EF Kuppl.1xCEE 7/17, 1.5m
Artikeldetailsicht HALEMEIER HALEMEIER LED Verteiler 4-fach ws EF Kuppl.1xCEE 7/17, 1.5m
Artikeldetailsicht HALEMEIER HALEMEIER LED Verteiler 4-fach ws EF Kuppl.1xCEE 7/17, 1.5m
Artikel-Nr.:
     223-8279178
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250985908723
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler

HALEMEIER LED Verteiler 4-fach ws EF Kuppl.1xCEE 7/17, 1.5m

Zubehör X-Mitter
Weitere Informationen:
Basis:
4-fach Verteiler
Farbe:
weiß
Höhe:
38 mm
Breite:
21 mm
Länge:
175 mm
Zuleitung:
1500 mm
Ausführung:
für Euroflachstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 9,50*
ab € 13,59*
€ 18,84*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 15,23*
€ 21,03*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 17,7983*
€ 24,1383*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 17,89*
€ 24,38*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 18,15*
€ 24,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.