Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLLMANN Haken DII mit 20mm Dorn weite Ausführung verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Haken DII mit 20mm Dorn weite Ausführung verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Haken DII mit 20mm Dorn weite Ausführung verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Haken DII mit 20mm Dorn weite Ausführung verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Haken DII mit 20mm Dorn weite Ausführung verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8278732
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011338229687
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben

POLLMANN Haken DII mit 20mm Dorn weite Ausführung verzinkt

Aufschraub-Haken DII

• Zum Aufschrauben
• Weiter Dornabstand
• Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
1050200
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Plattenlänge:
183
Plattenbreite:
60
Plattenstärke:
6,0
Ausführung:
20-mm-Dorn
Abstand Platte und Dorn:
30
Herstellerartikelnummer:
1050200
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
1
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 7,36*
1 Tag
26
10
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 11,07*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 8,1819*
€ 11,7619*
1
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 11,79*
Lager 223
26
1
€ 8,50*
ab € 8,36*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.