Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLLMANN Ladenband für 20mm Dorn Länge 1000mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Ladenband für 20mm Dorn Länge 1000mm verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Ladenband für 20mm Dorn Länge 1000mm verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Ladenband für 20mm Dorn Länge 1000mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8278730
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011338230232
Suchbegriffe:
Ladenband
Torband
Torscharnier
ladenband feuerverzinkt

POLLMANN Ladenband für 20mm Dorn Länge 1000mm verzinkt

Ladenband, extra schwere Ausführung

• Rolle passend für 20 mm Dornstärke
• Ende spitz
• Entfernung Mitte Rolle bis Mitte 4-kant-Loch = 115 mm
• Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
1141000
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
1000
Breite:
60
für Dornstärke:
20
Abstand Mitte Rolle bis Vierkantloch:
115
Herstellerartikelnummer:
1141000
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ladenband 1000 mm, ladenband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
2
€ 6,95*
ab € 17,63*
€ 23,76*
1
€ 4,90*
ab € 22,99*
€ 32,42*
Lager 223
19
1
€ 8,50*
ab € 23,93*
€ 32,51*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 24,455*
€ 33,145*
1 Tag
27
1
€ 4,90*
ab € 24,60*
€ 33,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.