Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Diamantabrichter für Schleifscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Diamantabrichter für Schleifscheiben Diamantabrichter f.Schleifscheiben Müller
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Diamantabrichter für Schleifscheiben Diamantabrichter f.Schleifscheiben Müller
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Diamantabrichter für Schleifscheiben Diamantabrichter f.Schleifscheiben Müller
Artikel-Nr.:
     223-8268298
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037073005140
Suchbegriffe:
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Vielkornabrichter
Einzel-Abrichtdiamant

MÜLLER Diamantabrichter für Schleifscheiben

Diamant-Schleifscheiben-Abrichter
• Zum schnellen und sicheren Abrichten, Reinigen und Aufbereiten von Schleifscheiben
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Breite:
40 mm
Länge:
125 mm
Kornart:
Diamant
Anwendung:
Zum schnellen Abtragen, Reinigen und Aufbereiten
SB-Verpackt:
Nein
für Schleifscheibendurchmesser max.:
150 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
246
6
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 14,83*
3 Tage
165
1
€ 5,99*
ab € 11,10*
€ 15,24*
1 Tag
246
1
€ 5,45*
ab € 11,26*
€ 15,32*
7 Tage
221
1
€ 8,90*
ab € 11,48*
€ 15,56*
Lager 223
41
1
€ 8,50*
ab € 20,64*
€ 25,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842080
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.