Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8267959 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010220030172 |
| |
|
| | |
| BESSEY Combi-Schere 2-K-Griff 140mm, gerade ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten Klingen aus rostfreiem Edelstahl SB-verpackt Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 140mm | 5 1/2" | Schnittlänge: | 31mm | 1 1/4" | Rabattgruppe (1000): | V5 | Nettogewicht: | 0,052kg | Stück/VPE: | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Kombischere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, erdi allzweckschere 140 mm, kombischere bessey, kombischere |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 7,94* | € 10,03* | | | | | | | | 15 | | € 4,90* | ab € 7,96* | € 10,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,22* | € 11,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,61* | € 11,90* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,72* | € 15,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|