Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8267941 Herst.-Nr.: PC-9-9/17-PS-B EAN/GTIN: 7311518285593 |
| |
|
| | |
| BAHCO Zugsägeblatt, doppelverzahnt 240mm, ProfCut (Japansäge) Zugsägeblatt Weitere Informationen: | | Gewicht [Gramm]: | 115 g | Länge in: | 9 1/2 in | Länge mm: | 240 mm | Gewicht oz: | 3.7 oz | Blattstärke: | 0.5 mm | Länge Sägeblatt Gesamt: | 240 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,01* | € 18,67* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,65* | € 18,80* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,62* | € 22,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,49* | € 22,26* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 21,42* | € 28,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|