Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-FLOR Geflecht 6-eck grün 25X1,0X 750, 10 Meter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Geflecht 6-eck grün 25X1,0X 750 a 10 m
Geflecht 6-eck grün 25X1,0X 750 a 10 m
Artikel-Nr.:
     223-8259700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784013444
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte

E-FLOR Geflecht 6-eck grün 25X1,0X 750, 10 Meter

Drahtgeflecht 6-eckig, tannengrün
• Rollenlänge 10 m

Abmessung:
Maschenweite x Stärke x Höhe
Weitere Informationen:
Nr.:
4
Typ:
Maschendraht
Höhe:
750 mm
Länge:
10 m
Werkstoff:
Draht
Ausführung:
6-eckig
Oberfläche:
verzinkt
Drahtstärke:
1 mm
Maschenweite:
25 mm
Abmessung [mm]:
25 x 750 mm
Anwendungsbereich:
Zaunanlage
Farbe Ummantelung:
grün
Material Ummantelung:
PVC
Eigenschaft Oberfläche:
ummantelt
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 9,27*
6 Tage
45
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,37*
5 Tage
45
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 9,37*
10 Tage
38
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 6,76*
€ 9,47*
Lager 223
45
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 8,44*
€ 11,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,87*
€ 14,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Rolle
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.