Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Innenschuh, Einlage DIALUTION Inner shoe Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Innenschuh, Einlage DIALUTION Inner shoe Gr. 42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Innenschuh, Einlage DIALUTION Inner shoe Gr. 42
Artikel-Nr.:
     223-8254209
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     250001-42
EAN/GTIN:
     4030839271681
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle

ELTEN Innenschuh, Einlage DIALUTION Inner shoe Gr. 42

Innenschuh 250001 DIALUTION

Ausführung:
• Enthält eine Membran, die Wundsekrete aufnimmt und nicht an den Außenschuh abgibt
• Von Innen weiß, um Wundsekrete schnell zu entdecken
• Weich gepolstert
• Wenige Nähte
• Herausnehmbar
• Waschbar bis 60 °C
Material: mehrschichtiges Textil


Weitere Informationen:
Größe:
42
Lieferkennzeichen:
x
Herstellerartikelnummer:
250001-42
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
22
€ 6,90*
ab € 26,95*
€ 35,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,99*
€ 35,58*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 27,99*
€ 36,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,84*
€ 38,19*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 33,22*
€ 43,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,43*
€ 51,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,33*
€ 51,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,70*
€ 48,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,71*
€ 47,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,90*
€ 45,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,22*
€ 39,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
725511-42
ab € 133,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.