| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8244214 Herst.-Nr.: 90690-1620-M EAN/GTIN: 4030646314137 |
| |
|
| | |
| FHB T-Shirt, zweifarbig MARC marine-schwarz Gr.M FHB MARC T-Shirt, zweifarbig, Rundhalsausschnitt mit Elasthan, Doppelnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum, Verstärkung durch Nackenband und Doppellage in Halbmondform, keine Schulternaht, super-gekämmt, Single Jersey - zweifarbig
- Rundhalsausschnitt mit Elasthan
- Doppelnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum
- Verstärkung durch Nackenband und Doppellage in Halbmondform
- keine Schulternaht
Weitere Informationen: | | Naht: | Doppelnaht | Norm: | ohne | Basis: | Berufs-T-Shirt | Branche: | universelle Branche | Größe: | M | Schnitt: | gerade | Farbe: | blau | Material: | 100 % Baumwolle (CO) | Armlänge: | ½ Arm | Gewebeart: | Ringspinn Single-Jersey | Grammatur: | 210 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | blau | Nebenfarbe: | schwarz | Hauptfarbton: | marineblau | Geschlecht: | Unisex | Größenspiegel: | XS-5XL | Kleidungsgröße: | M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |