Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Polo-Shirt DANIEL anthrazit Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Polo-Shirt DANIEL anthrazit Gr.XS Polo-Shirt DANIEL anthrazit
Artikeldetailsicht FHB FHB Polo-Shirt DANIEL anthrazit Gr.XS Polo-Shirt DANIEL anthrazit
Artikeldetailsicht FHB FHB Polo-Shirt DANIEL anthrazit Gr.XS Polo-Shirt DANIEL anthrazit
Artikel-Nr.:
     223-8244105
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     91590-12-XS
EAN/GTIN:
     4030646312294
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

FHB Polo-Shirt DANIEL anthrazit Gr.XS

FHB DANIEL Polo-Shirt, extra breite Zwei-Knopf-Leiste, modischer Schnitt

  • extra breite Zwei-Knopf-leiste
  • modischer Schnitt
Weitere Informationen:
Basis:
Berufs-Poloshirt
Branche:
universelle Branche
Größe:
XS
Farbe:
grau
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Armlänge:
¼ Arm
Grammatur:
180 g/m²
Kragenart:
Umlegekragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
grau
Knopfleiste:
Zwei-Loch
Hauptfarbton:
anthrazit
Geschlecht:
Unisex
Verschlussart:
Knopf mit Knopfloch
Größenspiegel:
XS-3XL
Kleidungsgröße:
XS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,55*
€ 29,78*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 21,77*
€ 29,92*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.