| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8243220 Herst.-Nr.: 79498-12-XL EAN/GTIN: 4030646298284 |
| |
|
| | |
| FHB Sweatshirt TIMO anthrazit Gr.XL FHB TIMO Sweatshirt, hochwertiges und besonders funktionelles Sweatshirt, körpernahe Passform, der hohe Baumwollanteil gewährleistet optimale Pillingwerte, die Innenseite ist nicht angeraut, sondern hat eine Pique-Struktur; dadruch verfügt das Sweatshirt über eine hohe Atmungsaktivität und hinterlässt keine Faserrückstände, breite und elatische Rippenbündchen als Ärmel- und Saumabschluss Weitere Informationen: | | Norm: | ohne | Basis: | Berufs-Sweatshirt | Branche: | universelle Branche | Bundart: | Rippenbund | Größe: | XL | Schnitt: | gerade | Farbe: | grau | Material: | 95 % Baumwolle (CO), 5 % Polyester (PES) | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Piqué | Grammatur: | 340 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | grau | Taschenart: | ohne | Ausstattung: | Rundhalsausschnitt | Hauptfarbton: | anthrazit | Geschlecht: | Herren | Größenspiegel: | XS-5XL | Kleidungsgröße: | XL | Besonderheit Material: | atmungsaktiv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |