| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8243182 Herst.-Nr.: 79598-11-98/104 EAN/GTIN: 4030646296983 |
| |
|
| | |
| FHB Strick-Fleece-Jacke Kinder MATS grau Gr.98/104 FHB MATS Strick-Fleece-Jacke Kinder, extrem leichte und anschmiegsame Kinder-Strick-Fleece-Jacke, körpernahe, modische Passform, 2 geräumige vordere Reißverschlussseitentaschen, 2 offene Innentaschen, YKK-Frontreißverschluss Weitere Informationen: | | Norm: | ohne | Basis: | Wetter- und Kälteschutz-Fleecejacke | Branche: | universelle Branche | Größe: | 98/104 | Schnitt: | gerade | Farbe: | grau | Material: | 100 % Polyester (PES) | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Fleece | Grammatur: | 280 g/m² | Kragenart: | Stehkragen | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | grau | Taschenart: | Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig) | Gefährdung: | Wind | Geschlecht: | Unisex | Verschlussart: | YKK®-Reißverschluss | Größenspiegel: | 98/104-158/164 | Kleidungsgröße: | 98/104 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |