| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8242963 Herst.-Nr.: 700222-20-44 EAN/GTIN: 4030646288582 |
| |
|
| | |
| FHB Arbeitsweste FIETE schwarz Gr.44 FHB FIETE Arbeitsweste, aufgesetzte, große Kängurutaschen, eine integrierte, mit einem matt-schwarzen YKK-Reißverschluss verschließbare Außentasche, widerstandsfähiger und angenehm zu tragender Strickkragen aus 100% Polyester, eine naturfarbige Innentasche mit Knopfverschluss, 2 schwarze YKK-Schnallen im Hüftbereich zur Weitenregulierung Weitere Informationen: | | Basis: | Berufsweste | Branche: | universelle Branche | Größe: | 44 | Farbe: | schwarz | Material: | 100 % Baumwolle (CO) | Gewebeart: | Zwirn-Doppel-Pilot | Grammatur: | 520 g/m² | Kragenart: | Strickkragen | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Aufhänger | Besonderheit: | ärmellos | Geschlecht: | Unisex | Verschlussart: | YKK®-Reißverschluss | Größenspiegel: | 44-66 | Weitenverstellung: | Riegel (Saum) | Kleidungsgröße: | 44 | Verarbeitung Innenmaterial: | gesteppt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |