| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8242061 Herst.-Nr.: 78517-20-S EAN/GTIN: 4030646269635 |
| |
|
| | |
| FHB Softshell-Weste MARTIN schwarz Gr.S FHB MARTIN Softshell-Weste FHB-MEMBRAN, optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (10.000 mm Wassersäule), 2 Seitentaschen und Handytasche, 1 Innentasche, Bundweitenregulierung - optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial
- atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (10.000 mm Wassersäule)
- 2 Seitentaschen und Handytasche
- 1 Innentasche
- Bundweitenregulierung
Weitere Informationen: | | Norm: | ohne | Basis: | Softshellweste | Branche: | universelle Branche | Größe: | S | Farbe: | schwarz | Material: | 96 % Polyester (PES), 4 % Elasthan (EL) | Gewebeart: | Softshell | Grammatur: | 380 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Taschenart: | Außentasche mit Reißverschluss (beidseitig) | Gefährdung: | Kälte | Besonderheit: | ärmellos | Sichtbarkeit: | Reflexpaspel | Geschlecht: | Unisex | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | XS-5XL | Weitenverstellung: | Bundweitenregulierung | Kleidungsgröße: | S | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Druckmessung (Wassersäule): | 10000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,79* | € 69,84* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 53,43* | € 70,19* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,40* | € 73,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|