| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8241092 Herst.-Nr.: 90490-11-L EAN/GTIN: 4030646159318 |
| |
|
| | |
| FHB T-Shirt, einfarbig JENS grau Gr.L FHB JENS T-Shirt, Rundhalsausschnitt mit Elasthan, Verstärkung durch Nackenband, Doppelnähte am Halsausschnitt sowie an Ärmel und Saum, supergekämmt, Single-Jersey - Rundhalsausschnitt mit Elasthan
- Verstärkung durch Nackenband
- Doppelnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum
Weitere Informationen: | | Naht: | Doppelnaht | Basis: | Berufs-T-Shirt | Branche: | universelle Branche | Größe: | L | Farbe: | grau | Material: | 100 % Baumwolle (CO) | Armlänge: | ¼ Arm | Gewebeart: | Ringspinn | Grammatur: | 210 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | grau | Ausstattung: | Rundhalsausschnitt | Geschlecht: | Unisex | Größenspiegel: | S-5XL | Kleidungsgröße: | L | Materialverarbeitung: | gekämmt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |