Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Kinder-Rallyekombi kornblau Gr. 170/176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Kinderbekleidung 0160170 Gr.170/176 Kinder-Rallyekombi kornblau
Planam Kinderbekleidung 0160170 Gr.170/176 Kinder-Rallyekombi kornblau
Planam Kinderbekleidung 0160170 Gr.170/176 Kinder-Rallyekombi kornblau
Artikel-Nr.:
     223-8226525
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0160170
EAN/GTIN:
     4030913160702

PLANAM Kinder-Rallyekombi kornblau Gr. 170/176

Produkteigenschaften

- PSA-Kat. I
- Kinderbekleidung Kinder-Rallyekombi kornblau 170/176
- Von oben bis unten gut geschützt
- Praktisch: einfach den Overall über dünne Kleidung ziehen und sauber bleiben. Der Reißverschluss sorgt für ein einfaches An- und Ausziehen auch für die Kleinsten.
- Umlegekragen
- durchgehender Frontreißverschluss
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 2 seitliche Durchgriffe
- Gummizug im Rückenteil
- 100 % Baumwolle
- Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m²
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- sehr strapazierfähig, hoher Tragekomfort
- Auch kleine Teile finden ihren Platz: in der Brusttasche mit Reißverschluss
- Perfekter Sitz dank Gummizug im Bund
- Eingearbeitete Golffalten im Rücken ermöglichen Bewegungsfreiheit.

Waschanleitung

-60° - Normalwaschgang
-nicht bleichen (durchgestrichenes Dreieck)
-Trocknen im Tumbler nicht möglich (durchgestrichenes Symbol)
-mäßig heiß bügeln (2 Punkte)
-Reinigen mit Perchlorethylen (Waschtrommel mit P)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 6330
Basis:
Kinder Rallyekombi
Farbe:
kornblau | blau
Gewicht:
0.655
Größe:
170/176
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Grammatur:
290 g/m²
Kragenart:
Umlegekragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Durchgriff
Bindungsart:
Köperbindung
Gefährdung:
Verschmutzung
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
kornblau
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Geschlecht:
Kinder
Verschlussart:
Reißverschluss
Gewebequalität:
Diagonalköper
Größenspiegel:
86/92-170/176
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Kleidungsgröße:
170/176
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,32*
€ 27,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,47*
€ 27,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,50*
€ 28,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,29*
€ 28,12*
Lager 223
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 24,87*
€ 33,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0160086
ab € 19,36*
Ähnlich
Planam
0160098
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
0160110
ab € 19,32*
Ähnlich
Planam
0160146
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
0160158
ab € 19,33*
Ähnlich
Planam
0161086
ab € 19,56*
Ähnlich
Planam
0162086
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.