Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Grasschere Comfort langstielig (Strauchschere)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Grasschere Comfort langstielig (Strauchschere)
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Grasschere Comfort langstielig (Strauchschere)
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Grasschere Comfort langstielig (Strauchschere)
Artikel-Nr.:
     223-8213544
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500032278
Suchbegriffe:
Hand-Grasschere
Hand-Rasenkantenschere
Hand-Rasenschere
Handrasenschere

GARDENA Grasschere Comfort langstielig (Strauchschere)

Grasschere Comfort, langstielig
• GARDENA Comfort Grasschere mit Aluminiumstiel
• Mit ergonomischem Griff für eine komfortable Handhabung
• Messereinheit: um 90° nach rechts oder links drehbar (flexible Schneidwinkeleinstellung)
• Spezielle Messerlagerung sorgt für ein gleichbleibend, kraftvolles Schneiden über die gesamte Messerlänge
• Durch den praktischen Einhandverschluss kann die Grasschere schnell und einfach geschlossen werden
• Komfortables Gleiten und gleichbleibende Schnitthöhe durch leichtlaufende große Räder
• Einsatz: ermöglicht einen leichten und exakten Rasenkantenschnitt in aufrechter und rückenschonender Körperhaltung
* , . !
Weitere Informationen:
Farbe:
türkis
mit Stiel:
Ja
Besonderheiten:
antihaftbeschichtet, reibungsoptimiert, Ergonomische Griffform, Einhandverriegelung, Drehbare Schneiden (180°), Große Laufräder, Stiel
Material Griff:
Aluminium
CE-Zertifiziert:
Nein
Material Korpus:
Kunststoff
Schliff mechan. Scheren:
gerade
Schneidkopf drehbar bis:
180°
Stielneigung verstellbar:
Ja
Griff mit Weichkunststoffkomponente:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
123
€ 6,90*
ab € 30,02*
€ 41,38*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 33,03*
€ 45,16*
6 Tage
30
€ 4,95*
ab € 33,06*
€ 45,17*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 33,32*
€ 45,84*
Lager 223
24
€ 8,50*
ab € 36,28*
€ 49,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.