Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Multiprozess (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Multiprozess (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Multiprozess (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Multiprozess (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8213389
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-005512-00502
EAN/GTIN:
     4051629040119
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Multiprozess (Schweißgerät)

Multiprozess-Inverterschweißgerät mit einfacher Synergic-Einknopfbedienung und integriertem Drahtvorschubantrieb

Verfahren und Funktionen der Picomig 355 Synergic:

MSG-Standardschweißen
EWM forceArc Kennlinien für unlegierten Stahl
EWM rootArc Kennlinien für unlegierten Stahl
Synergic-Kennlinien für Stahl, CrNi, Aluminium und Fülldrähte
E-Hand-Schweißen und WIG-Liftarc-Schweißen
Optimal zum Schweißen von selbstschützenden Fülldrähten
Stufenlos einstellbare Lichtbogendynamik (Drosselwirkung)
Synergic oder manueller Schweißbetrieb
2-Takt-/4-Takt-Betrieb
Intervall-Schweißen
Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit

ewm Xnet optional verfügbar via Xnet LAN/WiFi Gateway

Ihre Vorteile

Kein Zukauf von Kennlinien, alle Kennlinien für diesen Maschinentyp sind ab Werk im Lieferumfang enthalten
Tragbar oder fahrbar mit Fahrwagen
Wahlweise gas- oder wassergekühlter Betrieb mit Kühlmodul
Kein zusätzlicher Netzanschluss des Kühlmoduls notwendig. Die Stromversorgung des Moduls erfolgt über das Schweißgerät
Anschlussmöglichkeit für Fernsteller
Hochpräziser, kraftvoller 4-Rollen-Drahtvorschubantrieb EWM eFeed zum sicheren Fördern aller Massiv- und Fülldrähte
Hohe Leerlaufspannung für sehr gute Zündeigenschaften
Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Schweißpolarität
Erdschlussüberwachung (PE-Schutz)

Praktischer Schweißbrennerhalter und 5m Netzzuleitung sind im Lieferumfang enthalten

Kostenloses WPQR-Paket zur Zertifizierung bis einschließlich EXC2 nach EN 1090 und zum Schweißen von unlegierten Stählen bis einschließlich S355

Weiteres Zubehör wie Schweißbrenner, Gasschlauch, Werkstückleitung, Druckminderer etc. müssen separat bestellt werden.

Zudem kann das Gerät mit separater mit Wasserkühlung, Fahrwagen und weiteren Zusatzausrüctungen ausgestattet werden.

Bitte sprechen Sie hierzu unsere Schweißexperten an!

Weitere Informationen:
Ausführung:
Picomig 355 Synergic
Einstellbereich Schweißstrom:
5 A - 350 A
Einschaltdauer 40 °C:
40 % / 350 A
Leerlaufspannung:
79 V
Netzspannung:
3 / 400 V / -25 % - +20 % / 16 A / 21.7 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
18.8 kVA
Drahtgeschwindigkeit:
Drahtgeschwindigkeit m/min - 0.5 m/min - 25 m/min - 4 - Stahl - D200 / D300
Rollenbestückung ab Werk:
1,0-1,2 mm UNI / Stahl
Spulendurchmesser:
D200 / D300
Brenneranschluss:
Eurozentralanschluss
Kühlleistung bei 1 l/min:
0 W
Schutzart:
IP23
Prüfzeichen:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
636 mm x 298 mm x 482 mm
Gewicht:
34.4 kg
Normen:
IEC 60974-1, -5, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.534,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.639,88*
€ 3.141,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.613,70*
€ 3.110,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.561,34*
€ 3.047,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.543,88*
€ 3.027,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.534,44*
€ 3.015,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.