| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8209869 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789698138 |
| |
|
| | |
| HOPPE Schutzdrückergarnitur Modell London 11H/2221/2210 PZ 92 mm VK 10 mm Türstärke 67-72 mm F4 bronze (Drückerpaar) HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen: - geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2)
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schutz-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | Ausführung: | Langschild-Garnitur | Farbe: | F4 Aluminium bronzefarben | Schutzart: | ES1 | Stiftstärke: | 10 mm | Modell: | 113/2221/2210 | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Schutzgrt Schild | Produktlinie: | duraplus ® | Serie: | London | Werkstoff: | Aluminium | Lochung: | Profilzylinder | Lochungsabstand: | 92 mm | Werkstoff Unterteil: | Stahl/Aluminium | Vierkantmaß: | 10 mm | Türdicke: | 67-77 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, drückerlochteil 8 mm alu, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,00* | € 58,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 44,56* | € 58,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,12* | € 64,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 50,85* | € 66,02* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 61,99* | € 79,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|