Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEDERMAN Schlauchaufroller H20 inkl. 8m-Schlauch D-5/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NEDERMAN NEDERMAN Schlauchaufroller H20 inkl. 8m-Schlauch D-5/16"
Artikeldetailsicht NEDERMAN NEDERMAN Schlauchaufroller H20 inkl. 8m-Schlauch D-5/16"
Artikeldetailsicht NEDERMAN NEDERMAN Schlauchaufroller H20 inkl. 8m-Schlauch D-5/16"
Artikeldetailsicht NEDERMAN NEDERMAN Schlauchaufroller H20 inkl. 8m-Schlauch D-5/16"
Artikel-Nr.:
     223-8159429
Hersteller:
     Nederman
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7320170103008
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller

NEDERMAN Schlauchaufroller H20 inkl. 8m-Schlauch D-5/16"

Schlauchaufroller Typ H20 für Luft
• Montage wahlweise an Wand oder Decke, Wandkonsole mit Einrastmechanismus
• Trommelarretierung beidseitig 10-fach
• Geringe Auszugskraft erforderlich
• PVC/PUR-Schlauch mit Knickschutzspirale
• Sicherheitsarretierung zuschaltbar für Schlauchwechsel
• Gewicht: ca. 5 kg
• Recyclingfähiger Materialanteil: 100 % des Gewichts
• Betriebsdruck: maximal 12 bar
• Temperaturbeständigkeit: bis +60 °C
Weitere Informationen:
Schlauchinnendurchmesser:
8 mm - 5/16 Zoll
Schlauchlänge (m):
8
Anschlussstück (Zoll):
1/4 Zoll Außengewinde
Breite:
170 mm
Höhe:
315 mm
Tiefe:
350 mm
Marke:
Nederman
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 199,02*
€ 228,62*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,72*
€ 228,84*
€ 4,90*
ab € 212,76*
€ 244,77*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 219,27*
€ 250,39*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 232,22*
€ 264,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.