| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8159271 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4040136801306 |
| |
|
| | |
| RENNER Wand-Müllsackhalterung 70-120 l, Deckel grau Müllsackhalter zur Wandbefestigung • Wandhalter verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in DB703 Anthrazit-Eisenglimmer • Mit Klemmring und Kunststoffdeckel • Passend für 70- bis 120-Liter-Säcke • Wandhalterung Lieferung: Inklusive Montagematerial und 1 Müllsack 120 Liter. Weitere Informationen: | | Höhe: | 115 mm | Tiefe: | 460 mm | Mit Deckel: | Ja | Durchmesser: | 365 mm | Farbe Deckel: | schwarz | Passend für: | 70- bis 120-l-Säcke | Material Deckel: | Kunststoff | Material Halter: | Stahl, pulverbeschichtet | Farbe Oberfläche: | anthrazit-eisenglimmer | Durchmesser Einwurföffnung: | 315 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,74* | € 89,72* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,34* | € 90,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,04* | € 92,77* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 69,35* | € 93,18* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 86,45* | € 114,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|