Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schlangenbohrer LEWIS 12 x 460mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schlangenbohrer LEWIS 12 x 460mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schlangenbohrer LEWIS 12 x 460mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schlangenbohrer LEWIS 12 x 460mm
Artikel-Nr.:
     223-8158818
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784745833
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 12 mm
schlangenbohrer

FORTIS Schlangenbohrer LEWIS 12 x 460mm

Schlangenbohrer LEWIS, 460 mm
• Legierter Werkzeugstahl
• Selbst einziehende Gewindespitze für punktgenaues Bohren
• Gehärtete Vor- und Hauptschneide
• Hohe Vortriebsleistung durch extra scharfe Schneidenspitze
• 6-kant-Schaft
• Ideal geeignet für Balken, Hartholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter, Sperrholz und Stirnholz

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Nutzlänge:
390 mm
Durchmesser:
12 mm
Länge gesamt:
460 mm
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Bohrer Durchmesser:
12 mm
Bohrer geeignet für:
Holz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
10
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 9,97*
6 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 7,83*
€ 11,29*
1 Tag
50
1
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 11,32*
1
€ 5,90*
ab € 7,54*
€ 11,80*
Lager 223
49
1
€ 8,50*
ab € 9,86*
€ 14,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.