Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schlangenbohrer LEWIS 22 x 460mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schlangenbohrer LEWIS 22 x 460mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schlangenbohrer LEWIS 22 x 460mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schlangenbohrer LEWIS 22 x 460mm
Artikel-Nr.:
     223-8158813
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784745789
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 22 mm
schlangenbohrer

FORTIS Schlangenbohrer LEWIS 22 x 460mm

Schlangenbohrer LEWIS, 460 mm
• Legierter Werkzeugstahl
• Selbst einziehende Gewindespitze für punktgenaues Bohren
• Gehärtete Vor- und Hauptschneide
• Hohe Vortriebsleistung durch extra scharfe Schneidenspitze
• 6-kant-Schaft
• Ideal geeignet für Balken, Hartholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter, Sperrholz und Stirnholz

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Gewicht:
550 g
Nutzlänge:
390 mm
Durchmesser:
22 mm
Länge gesamt:
460 mm
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Bohrer Durchmesser:
22 mm
Bohrer geeignet für:
Holz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
€ 6,90*
ab € 18,54*
€ 25,46*
€ 4,90*
ab € 17,65*
€ 25,47*
6 Tage
51
€ 4,95*
ab € 18,60*
€ 25,57*
3 Tage
51
€ 6,99*
ab € 18,86*
€ 25,85*
Lager 223
51
€ 8,50*
ab € 22,63*
€ 30,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.