| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8158620 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784784931 |
| |
|
| | |
| FORTIS HW-Kreissägeblatt 315x3,2x30mm Z28LWZ HW-Tischkreissägeblatt Längsschnitt-Wechselzahn Für Längs- und Querschnitte in allen Naturhölzern, Holz-Plattenwerkstoffen, auch einseitig furniert oder einseitig mit Kunststoff belegt. Weitere Informationen: | | Ø: | 315 mm | Anwendung: | Für Längs- und Querschnitte in allen Naturhölzern, Holz-Plattenwerkstoffen, auch einseitig furniert oder einseitig mit Kunststoff belegt | Bohrungs-Ø: | 30 mm | SB-Verpackt: | Nein | Zahnungsart: | LWZ (Längsschnitt-Wechselzahn | Anzahl Zähne: | 28 St. | Schnittbreite: | 3.2 mm | Schnittkante geschliffen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,95* | € 43,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,89* | € 43,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,19* | € 44,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,21* | € 44,64* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 42,32* | € 55,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|