| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8158141 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0095691234889 |
| |
|
| | |
| RIDGID Einhub-Kunststoffschere 3-42mm Kunststoff-Rohrschere, 3–42 mm • Drehbares Schnellwechselmesser, dadurch doppelte Lebensdauer des Messers • Geeignet für PVC, CDVC, PP, PEX, PE Weitere Informationen: | | Für Rohr-Ø (min.): | 3 mm | Für Rohr-Ø (max.): | 42 mm | Marke: | RIDGID® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,28* | € 28,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,34* | € 28,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,59* | € 28,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 22,71* | € 28,71* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 35,72* | € 44,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|