Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID Klebestick GENT-T glue 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Klebestick GENT-T glue 1000g
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Klebestick GENT-T glue 1000g
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Klebestick GENT-T glue 1000g
Artikel-Nr.:
     223-8157687
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3221633027999
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen

RAPID Klebestick GENT-T glue 1000g

Heißklebestick GENT-T
• Farbe: transparent
• Universell einsetzbar bei Arbeiten mit Holz, Kunststoff, Pappe etc.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Basis:
Kleber
Farbe:
farblos
Länge:
190 mm
Branche:
alle Industrien
Gewicht:
1000 kg
Material:
EVA und Harz
Anwendung:
für alle Anwendungsarten, Reparatur, Installation, Montage
Flammpunkt:
200 °C
Lieferform:
Stick
SB-Verpackt:
Ja
Klebestickdurchmesser:
12 mm
geeignet für:
Arbeiten mit Holz, Kunststoff, Pappe etc.
Einsatzbereich:
Verklebung Kork
Geruchsneutral:
1
Klebesticklänge:
190 mm
Verarbeitungszeit:
1 Minute
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1 schwach wassergefährdend
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
0
Schmelzviskosität (bei 200°C):
9000 mPa·s
Verarbeitungstemperatur (Maximum):
200 °C
Verarbeitungstemperatur (Minimum):
160 °C
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,90*
€ 15,96*
1 Tag
34
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 19,59*
5 Tage
29
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 15,22*
€ 20,36*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,47*
€ 20,40*
Lager 223
34
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 19,73*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.