Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS SDS-plus-Bohrer 14 x 460/400mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS SDS-plus-Bohrer 14 x 460/400mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS SDS-plus-Bohrer 14 x 460/400mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS SDS-plus-Bohrer 14 x 460/400mm (Hammerbohrer)
Artikel-Nr.:
     223-8157306
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784789912
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 14mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

FORTIS SDS-plus-Bohrer 14 x 460/400mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer
• Schlagbohrer mit Spezial-HM-Schneiden
• Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport
• Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten
• Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche
• Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker
Weitere Informationen:
Anwendung:
Geeignet für Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Beton und Stein
Bohrer-Ø:
14 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
460 mm
Prüfzeichen:
Ja
Spirallänge:
400 mm
Bohrhammerfest:
Ja
Zentrierspitze:
Nein
Schaft-Aufnahme:
SDS-plus
Bohrer Schaft:
SDS-Plus
Bohrer Durchmesser:
14 mm
Bohrer geeignet für:
Stein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 8,39*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 9,15*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,38*
€ 9,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 9,25*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 8,23*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.