Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Ringmaulschlüssel DIN3113B 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Ringmaulschlüssel DIN3113B 32 mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Ringmaulschlüssel DIN3113B 32 mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Ringmaulschlüssel DIN3113B 32 mm
Artikel-Nr.:
     223-8156952
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784780063
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

FORTIS Ringmaulschlüssel DIN3113B 32 mm

Ring-Maulschlüssel, gekröpft
• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Geschmiedet
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• Ringseite tief gekröpft
• DIN 3113 B, ISO 3318
• Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3113 B, ISO 3318
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
412 mm
Maulstellung:
15° °
Ringstellung:
tief gekröpft °
Schlüsselweite:
32 mm
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
20
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 7,37*
3 Tage
116
1
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 8,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,85*
€ 8,19*
6 Tage
116
1
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 8,22*
Lager 223
116
1
€ 8,50*
ab € 7,49*
€ 10,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.