| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156830 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784775878 |
| |
|
| | |
| FORTIS Kunststoffrohrschere 3 -42mm Kunststoffrohrschere • Gehäuse aus Magnesium-Druckguss • PTFE-beschichtete INOX-Klinge • Automatischer Klingenrückzug • Werkzeugloser Klingenwechsel • Leichter und präziser Schnitt mit minimalem Kraftauffand durch verbesserte Kraftübertragung • Zum Schneiden von PE-, PP-, PB- ,PE-X-, MLP-/MSR-, VPE-, CPVC-, PVC- und PVDF-Rohren Weitere Informationen: | | Anwendung: | Zum Schneiden von PE-, PP-, PB- ,PE-X-, MLP-/MSR-, VPE-, CPVC-, PVC- und PVDF-Rohren | SB-Verpackt: | Nein | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Ratschenschnitt: | Ja | Gehäusematerial: | Magnesium-Druckguss | Für Rohr-Ø (max.): | 42 mm | Für Rohr-Ø (min.): | 3 mm | Schneidmesser wendbar: | Nein | Schneidmessermaterial: | Edelstahl, rostfrei | Schneidmesserselbstrückstellung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,68* | € 34,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,79* | € 34,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,79* | € 34,81* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,16* | € 35,33* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 34,10* | € 44,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|