| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156829 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784775892 |
| |
|
| | |
| FORTIS Kunststoffrohrschere 3 -35mm Kunststoffrohrschere • Gehäuse aus Magnesium-Druckguss • PTFE-beschichtete INOX-Klinge • Automatischer Klingenrückzug • Werkzeugloser Klingenwechsel • Leichter und präziser Schnitt mit minimalem Kraftauffand durch verbesserte Kraftübertragung • Zum Schneiden von PE-, PP-, PB- ,PE-X-, MLP-/MSR-, VPE-, CPVC-, PVC- und PVDF-Rohren Weitere Informationen: | | Anwendung: | Zum Schneiden von PE-, PP-, PB- ,PE-X-, MLP-/MSR-, VPE-, CPVC-, PVC- und PVDF-Rohren | SB-Verpackt: | Nein | Griffmaterial: | Magnesium | Ratschenschnitt: | Nein | Gehäusematerial: | Magnesium-Druckguss | Für Rohr-Ø (max.): | 35 mm | Für Rohr-Ø (min.): | 3 mm | Schneidmesser wendbar: | Nein | Schneidmessermaterial: | Edelstahl, rostfrei | Schneidmesserselbstrückstellung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,83* | € 29,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,90* | € 29,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,95* | € 29,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,35* | € 29,68* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 27,96* | € 36,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|