Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Klettschleifstreifen Korund (VE 10Stück) 115x230mm,K 40, 14 Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Klettschleifstreifen Korund (VE 10Stück) 115x230mm,K 40, 14 Loch Klettschleifstr.Kor.10St.115x230mm,K 40,14L.FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Klettschleifstreifen Korund (VE 10Stück) 115x230mm,K 40, 14 Loch Klettschleifstr.Kor.10St.115x230mm,K 40,14L.FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Klettschleifstreifen Korund (VE 10Stück) 115x230mm,K 40, 14 Loch Klettschleifstr.Kor.10St.115x230mm,K 40,14L.FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156800
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784781152
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Metall-Schleifstreifen
Metall-Schwingschleifblatt

FORTIS Klettschleifstreifen Korund (VE 10Stück) 115x230mm,K 40, 14 Loch

Klett-Schleifpapier, Korund, SB
• Korund
• Papierunterlage mit Klettvelours
• Dicht gestreut
• Zum Einsatz auf Schwingschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet

Lieferung: In SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Länge:
230 mm
Bindung:
Kunstharz
Kornart:
Korund
Loch-Ø:
10 mm
Körnung:
40
Streuart:
dicht
SB-Verpackt:
Ja
Kletthaftend:
Ja
Lieferumfang:
10 Blätter St.
Anzahl Löcher:
14
Einsatzbereich:
zum Einsatz auf Schwingschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet
Trägermaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Schleifstreifen, Schwingschleifblatt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,55*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 5,05*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,51*
€ 5,10*
7 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,15*
Lager 223
20
1
€ 8,50*
ab € 4,94*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.