Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Feilenbürste 115 x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Feilenbürste 115 x 45mm Feilenbürste FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Feilenbürste 115 x 45mm Feilenbürste FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Feilenbürste 115 x 45mm Feilenbürste FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156571
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784789585
Suchbegriffe:
Feilenbürste
feilenbürste

FORTIS Feilenbürste 115 x 45mm

Feilenbürste
• Körper aus Holz
• Stahlband-Kratzband, glatt
• Breite 40 mm
• Zum Reinigen zugesetzter Feilen
Weitere Informationen:
Besatzart:
glatt
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
235 mm
Arbeitslänge:
115 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht-Kratzenband glatt
Mit Aufhängeloch:
Nein
Abgerundete Kanten:
Nein
Bürstenkörpermaterial:
Holz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,00*
2 Tage
71
1
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,00*
2 Tage
71
20
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,05*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 1,38*
€ 2,10*
Lager 223
71
1
€ 8,50*
ab € 1,80*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.