| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156485 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784778237 |
| |
|
| | |
| FORTIS Dosensenker Superior, Diamant 82mm Diamant-Dosensenker Superior • Diamant-Schneiden • Hoher Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit • Exakter Schnitt im Trockenbohrverfahren • Gehärteter Stahlkörper mit M16-Innengewinde • Maximale Bohrtiefe 70 mm • Für verdichteten, feuchten Kalksandstein, Stein, Fliesen, Mauerwerk Weitere Informationen: | | Ø: | 82 mm | Anwendung: | Für verdichteten, feuchten Kalksandstein, Stein, Fliesen, Mauerwerk | SB-Verpackt: | Nein | Prüfzeichen: | Nein | Bohrhammerfest: | Nein | Einsatzbereich: | Für Installationen, dank exaktem Schnitt im Trockenbohrverfahren bei geringem Verschleiß | Anzahl Segmente: | 3 | Gewinde-Aufnahme: | M16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,49* | € 104,67* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,76* | € 104,67* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,73* | € 105,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 83,43* | € 105,35* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 109,35* | € 133,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|