Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Blindniete Standard (75Stück) Flachrundkopf, 4,8x14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Blindniete Standard (75Stück) Flachrundkopf, 4,8x14mm Blindniet Stand. a 75Stk.Flachrdk. 4,8x14mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Blindniete Standard (75Stück) Flachrundkopf, 4,8x14mm Blindniet Stand. a 75Stk.Flachrdk. 4,8x14mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Blindniete Standard (75Stück) Flachrundkopf, 4,8x14mm Blindniet Stand. a 75Stk.Flachrdk. 4,8x14mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156384
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784775052
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337

FORTIS Blindniete Standard (75Stück) Flachrundkopf, 4,8x14mm

Blindniet Alu/Stahl, Standard, Flachrundkopf
• Flachrundkopf
• DIN 7337, Form A
• Mit Sollbruchdorn
• Hohlniet: Alu-Legierung blank
• Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4,8 mm
Nietschaftlänge:
14 mm
Nietbare Materialstärke min:
7,9 mm
Nietbare Materialstärke max:
9,5 mm
Inhalt:
75 Stück
Marke:
FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
222
1
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,62*
4 Tage
222
1
€ 4,30*
ab € 3,14*
€ 4,65*
1 Tag
221
1
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 5,24*
2 Tage
222
20
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,68*
Lager 223
222
1
€ 8,50*
ab € 5,81*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.