| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156383 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784775045 |
| |
|
| | |
| FORTIS Blindniete Standard (75Stück) Flachrundkopf, 4,8x16mm Blindniet Alu/Stahl, Standard, Flachrundkopf • Flachrundkopf • DIN 7337, Form A • Mit Sollbruchdorn • Hohlniet: Alu-Legierung blank • Nietdorn: Stahl, verzinkt Weitere Informationen: | | Nietschaft-Ø: | 4,8 mm | Nietschaftlänge: | 16 mm | Nietbare Materialstärke min: | 9,5 mm | Nietbare Materialstärke max: | 11,1 mm | Inhalt: | 75 Stück | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,30* | € 4,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,25* | € 4,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,77* | € 5,44* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,60* | € 5,88* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,06* | € 8,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|