| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156329 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784780773 |
| |
|
| | |
| FORTIS Alu-Metallsägebogen inkl.Blatt 300mm Alu-Metallsägebogen • Aluminium-Druckgussbügel • Blattspannung durch Drehen des Knopfes im Handgriff • Hand- und Frontgriff aus Soft-Gummi Weitere Informationen: | | Anschlag: | Nein | Blattlänge: | 300 mm | SB-Verpackt: | Nein | Griffmaterial: | Gummi | Zähne pro Zoll: | 24 | Zähne gehärtet: | Nein | Zähne geschliffen: | Nein | Zähne geschränkt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 13,17* | € 18,88* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,21* | € 18,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,45* | € 19,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,80* | € 19,66* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,16* | € 24,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|