Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELUTEX Troyer Sylt dunkelgrau meliert Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Troyer Sylt dunkelgrau meliert Gr. S
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Troyer Sylt dunkelgrau meliert Gr. S
Artikel-Nr.:
     223-8156009
Hersteller:
     Elutex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031973028209
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

ELUTEX Troyer Sylt dunkelgrau meliert Gr. S

Troyer »Sylt«

Ausführung:
• Hochwertiger Troyer-Pullover
• Besonders schwere, warme Strapazierqualität (Perlfangstrick)
• Mit Rollkragen und Front-Reißverschluss
• Sportlicher Kragen in Kontrastfarbe
Material: 100 % Polyacryl
Farbe: dunkelgrau meliert
Weitere Informationen:
Größe:
S
Schnitt:
gerade
Farbe:
grau
Material:
100 % Polyacryl (PAN)
Armlänge:
1/1 Arm
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
grau
Hauptfarbton:
anthrazitgrau
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-XXL
Kleidungsgröße:
S
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,12*
€ 28,84*
2 Tage
453
€ 6,99*
ab € 21,40*
€ 28,98*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 21,63*
€ 29,20*
€ 4,80*
ab € 21,78*
€ 29,43*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 26,87*
€ 35,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.