| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156005 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030281042365 |
| |
|
| | |
| SKYLOTEC Bandschlinge LOOP 25mm 1,5m 26 kN gelb Bandschlinge LOOP Ausführung: • Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen) • Zugelassen für eine Person • Bruchlast: 26 kN • Durchmesser: 25 mm • Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre • Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C • Reinigung per Handwäsche bis 40 °C Zulassung/Norm: EN 354, EN 566, EN 795-B Material: Polyamid Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 354:2010 | Basis: | Bandschlinge | Farbe: | gelb | Länge: | 1.5 m | Branche: | Werk- und Berufsfeuerwehren | Gewicht: | 0.1448 kg | Bruchlast: | 26 kN | Tragmittel: | Gurtband | Durchmesser: | 25 mm | Textilpflege: | Waschen 40 °C (Handwäsche) | Art Tragmittel: | Schlinge | Anzahl Karabiner: | 0 St. | Lebensdauer max.: | 6 a | Anwendungsbereich: | Arbeiten in Höhe/Tiefe | Personenzahl max.: | 1 Anzahl | Karabiner Gurtseite: | ohne | Material Tragmittel: | Polyamid (PA) | Zulässiges Gewicht: | 100 kg | Temperaturbereich bis: | 45 °C | Temperaturbereich von: | -35 °C | Karabiner Anschlagspunkt Seite: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 14,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,62* | € 14,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,29* | € 15,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,32* | € 15,59* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,02* | € 19,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|