Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155812 Herst.-Nr.: 204500/42 EAN/GTIN: 4018623964414 |
| |
|
| | |
| PUMA Einlegesohle evercushion pro Gr. 42 Einlegesohle evercushion® pro Ausführung: • Hochleistungs-Einlegesohle mit neuer Wellenstruktur • Optimale Dämpfung vom Moment des Auftritts bis hin zur natürlichen Laufbewegung des Fußes • Druckzonen werden maximal entlastet • Atmungsaktiv durch haltbaren Textilbezug und perforierten Vorderfußbereich Material: Polyurethan Weitere Informationen: | | Basis: | Einlegesohle | Material: | Polyurethan (PUR) | Ausführung: | ganzflächig | Ausstattung: | Wabenstruktur | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | schwarz | Schuhgröße: | 42 | Größenspiegel: | 39-47 | Sicherheitsklasse: | ohne | Besonderheit Material: | atmungsaktiv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,37* | € 10,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,62* | € 10,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,73* | € 10,93* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,72* | € 11,26* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,09* | € 13,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|