Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Einlegesohle evercushion pro Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Einlegesohle evercushion pro Gr. 41
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Einlegesohle evercushion pro Gr. 41
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Einlegesohle evercushion pro Gr. 41
Artikel-Nr.:
     223-8155811
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     204500/41
EAN/GTIN:
     4018623964407
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle

PUMA Einlegesohle evercushion pro Gr. 41

Einlegesohle evercushion® pro

Ausführung:
• Hochleistungs-Einlegesohle mit neuer Wellenstruktur
• Optimale Dämpfung vom Moment des Auftritts bis hin zur natürlichen Laufbewegung des Fußes
• Druckzonen werden maximal entlastet
• Atmungsaktiv durch haltbaren Textilbezug und perforierten Vorderfußbereich
Material: Polyurethan
Weitere Informationen:
Basis:
Einlegesohle
Material:
Polyurethan (PUR)
Ausführung:
ganzflächig
Ausstattung:
Wabenstruktur
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Schuhgröße:
41
Größenspiegel:
39-47
Sicherheitsklasse:
ohne
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Weitere Suchbegriffe: puma einlegesohle, einlegesohle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 10,67*
6 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 7,64*
€ 10,86*
4 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 7,71*
€ 10,88*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 11,21*
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 10,10*
€ 13,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204750200000041
ab € 5,38*
Ähnlich
ISM
204850600000041
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204510500000037
ab € 9,91*
Ähnlich
ISM
204500200000039
ab € 7,59*
Ähnlich
ISM
204500200000040
ab € 7,65*
Ähnlich
ISM
204500200000042
ab € 7,62*
Ähnlich
ISM
204500200000043
ab € 7,57*
Ähnlich
ISM
204500200000044
ab € 7,58*
Ähnlich
ISM
204500200000045
ab € 7,61*
Ähnlich
ISM
204500200000046
ab € 7,60*
Ähnlich
ISM
204500200000047
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.