Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELUTEX Weste Komet navy-schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Weste Komet navy-schwarz Gr. XL
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Weste Komet navy-schwarz Gr. XL
Artikel-Nr.:
     223-8155789
Hersteller:
     Elutex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031973065822
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste

ELUTEX Weste Komet navy-schwarz Gr. XL

Weste »Komet«

Eigenschaften:
• Winddicht
Ausführung:
• Verlängerter Rücken
• Reflexstreifen am Schulterbesatz
• Innenkragen mit weichem Fleece
• Stifttaschen
• Brusttasche mit Reißverschluss
• Seiten-Blasebalgtaschen mit Patten und zusätzlichem Seiteneingriff
• Brustinnentasche und Handytasche mit Patte innen
• Reißverschluss für Emblemservice innen, wattiert
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Farbe: navy-schwarz
Weitere Informationen:
Branche:
universelle Branche
Größe:
XL
Farbe:
blau
Material:
100 % Polyester (PES)
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Brusttasche mit Patte (beidseitig)
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Hauptfarbton:
navy
Geschlecht:
Herren
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-XXL
Kleidungsgröße:
XL
Besonderheit Material:
winddicht
Besonderheit Innenmaterial:
wattiert
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,25*
€ 50,85*
1 Tag
18
€ 7,90*
ab € 39,01*
€ 51,06*
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 39,09*
€ 51,26*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 39,0467*
€ 51,3067*
Lager 223
18
€ 8,50*
ab € 49,22*
€ 62,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.