Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Bandschlinge LOOP 25mm 06 m26 kN rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Bandschlinge LOOP 25mm 06 m26 kN rot
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Bandschlinge LOOP 25mm 06 m26 kN rot
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Bandschlinge LOOP 25mm 06 m26 kN rot
Artikel-Nr.:
     223-8155777
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030281042327
Suchbegriffe:
Bandschlinge
bandschlinge 60 cm
bandschlinge
skylotec bandschlinge

SKYLOTEC Bandschlinge LOOP 25mm 06 m26 kN rot

Bandschlinge LOOP

Ausführung:
• Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen)
• Zugelassen für eine Person
• Bruchlast: 26 kN
• Durchmesser: 25 mm
• Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
• Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
• Reinigung per Handwäsche bis 40 °C
Zulassung/Norm: EN 354, EN 566, EN 795-B
Material: Polyamid
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 354:2010
Basis:
Bandschlinge
Farbe:
rot
Länge:
0.6 m
Branche:
Werk- und Berufsfeuerwehren
Gewicht:
0.0638 kg
Bruchlast:
26 kN
Tragmittel:
Gurtband
Durchmesser:
25 mm
Textilpflege:
Waschen 40 °C (Handwäsche)
Art Tragmittel:
Schlinge
Anzahl Karabiner:
0 St.
Lebensdauer max.:
6 a
Anwendungsbereich:
Arbeiten in Höhe/Tiefe
Personenzahl max.:
1 Anzahl
Karabiner Gurtseite:
ohne
Material Tragmittel:
Polyamid (PA)
Zulässiges Gewicht:
100 kg
Temperaturbereich bis:
45 °C
Temperaturbereich von:
-35 °C
Karabiner Anschlagspunkt Seite:
ohne
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
10
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 12,11*
2 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 9,22*
€ 12,91*
1 Tag
25
1
€ 4,90*
ab € 9,39*
€ 13,03*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 10,15*
€ 14,13*
Lager 223
25
1
€ 8,50*
ab € 11,07*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.