Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Einlegesohle Aktivkohle Gr. 32 - 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einlegesohle Aktivkohle Gr. 32 - 47
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einlegesohle Aktivkohle Gr. 32 - 47
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einlegesohle Aktivkohle Gr. 32 - 47
Artikel-Nr.:
     223-8155717
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784797757
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Sohle
Deo-Sohle
Geruchsfresser
Einlegesohle

FORTIS Einlegesohle Aktivkohle Gr. 32 - 47

Aktivkohle-Einlegesohle

Ausführung:
• Aus atmungsaktivem Latexschaum
• Antibakteriell
• Pilzhemmend
• Weich und elastisch
• Super komfortabel
• Zum Ausschneiden
• SB-verpackt
Weitere Informationen:
Basis:
Aktiv-Einlegesohle
Farbe:
schwarz
Größe:
Einheitsgröße
Material:
Latexschaum
Nebenfarbe:
blau
Ausführung:
ganzflächig
Besonderheit:
zuschneidbar
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
153
20
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,91*
2 Tage
151
1
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,40*
1 Tag
153
1
€ 4,90*
ab € 2,20*
€ 3,42*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,2248*
€ 3,4548*
Lager 223
153
1
€ 8,50*
ab € 2,81*
€ 4,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.