| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155705 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784797511 |
| |
|
| | |
| FORTIS Formeinlegesohle Gr. 41 Einlege-Formsohle Ausführung: • Aus Filz • Mit eingearbeitetem Aktivkohlefilter gegen Geruchsbildung • SB-verpackt Weitere Informationen: | | Basis: | Einlegeformsohle | Farbe: | grau | Größe: | 41 | Material: | Aktivkohlefaser | Gewebeart: | Filz | Ausführung: | ganzflächig | Besonderheit: | geruchshemmend | Größenspiegel: | 39-47 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Alu-Sohle, Filz-Sohlen, Thermosohle, Wintersohle, Wärme-Einlegesohle, Wärmesohle, fortis einlegesohle, filz sohlen, einlegesohle gr41 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,07* | € 3,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,70* | € 4,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,7083* | € 4,1683* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,76* | € 4,24* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,39* | € 5,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|